Stecknippel Aussengewinde Serie 3000
Stecknippel Außengewinde Serie 3000
NPL-STE-DL-3000-AG1/4ZO
Art.-Nr. 0699355614
EAN 4053479196374
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Anschlussgewinde | R 1/4 Zoll |
Länge (L) | 41 mm |
Oberfläche | ZN 8 silber |
Schlüsselweite (SW) | 14 mm |
Druck max. | 16 bar |
Durchflussleistung | 1050 l/min |