Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Statische mengbuis

Statische mengbuis voor AL-1
TB-STATISCHE-MENGBUIS-VOOR-AL-1

Art.-nr. 0892130015
EAN 4038898430124

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor 2-componentenlijm AL-1

Korte statische mengbuis speciaal ontworpen voor patronen met 2-componentenlijm AL-1


  • Snelle dosering

  • Lager kleefstofverbruik omdat er minder resten achterblijven in de mengtuit

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een specifieke toepassing vanwege het grote aantal toepassingen en opslag/gebruiksomstandigheden. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Korte statische mengbuis speciaal ontworpen voor patronen met 2-componentenlijm AL-1


  • Snel doseren

  • Minder lijmverbruik, omdat er minder lijmresten in de statische mengbuis achterblijven

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Groen, Wit

Lengte

157 mm

Productgewicht (per stuk)

11.000 g

Aantal stuks

15 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dubbel kitpistool Voor 380/620 ml

KITPISTOOL-DUBBEL-V380/620ML-0892130010

Voor verwerking van 2-componentenlijmen AI-1 2C-PUR
x 1 st
2-componentenlijm AL-1

2-COMPONENTENLIJM-AL1-(ALU-HOEKVER)-890G

Emissiearme kleefstof voor verlijming van hoeksteunen in aluminiumramen, deuren en gevelbouw
x 6 st