Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Station électrique portable Mobile Power 500

Station électrique portable 230 V Mobile Power 500
STATION ÉLECTRIQUE MOBILE
ORSYMOBIL

Art. N° 096381 700
EAN 4065233006096
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une alimentation mobile de 230 V/500 W
  • Onde sinusoïdale - adaptée aux appareils sensibles

  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée pour les véhicules électriques et les véhicules dans lesquels aucun convertisseur de tension ne peut être installé

  • Sortie continue de 500 watts et sortie maximale de 700 watts (3 secondes)

  • Capacité de la batterie : 555 Wh

  • Alimentation pour applications mobiles

  • Application zéro émission

  • Adaptée à l'alimentation d'urgence

  • Aucun montage nécessaire

  • Poids réduit


Contenu de la livraison :


  • station électrique portable Mobile Power 500 (avec notice d'utilisation)

  • Bandoulière

  • Adaptateur pour fiche de raccordement universelle 12 V

  • Alimentation 230 V avec câble de charge

  • Câble de charge de véhicule 12 V

  • Câble de charge pour panneaux solaires
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

6.700 kg

Longueur x largeur x hauteur

300 x 165 x 170 mm

Tension nominale

230 V

Couleur

Noir, Rouge, Blanc

Désignation du type

MOPO500

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage Pour lappareil de charge portable

SET DE MONTAGE POUR MOBILE-POWER

ORSYMOBIL
Pour le montage de l'appareil de charge portable dans les véhicules
x 1 pcs