Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Station de travail mobile Intégralement prémonté

Bloc modulaire pour station de travail mobile
MODULE-PREMONTE ETABLI MOBILE
ORSYMOBIL

Art. N° 0963560469
EAN 4062856415274

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Intégralement prémonté
  • En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité

  • Capacité de charge des tiroirs de 70 kg

  • Plan de travail avec rebord surélevé

  • Avec espace réservé à l'étiquetage

  • Tapis antidérapant inclus

  • 4 roues pivotantes avec frein

  • Poignées de direction (des deux côtés)
Indication

Attention : Il existe un risque de basculement lorsque le tiroir est sorti.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1180 mm

Hauteur

1220 mm

Profondeur

450 mm

Poids du produit (par pièce)

56.990 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré

Matière

Acier