Station de soudure analogique 60 W
Station de soudure analogique 60 W
STATION DE SOUDURE ANALOGIQUE 60 W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Station de soudage à température contrôlée électroniquement
- Fer à souder ergonomique
- Revêtement de liaison équipotentielle (haute résistance, connecté à la pointe de brasage) pour protéger les composants
- Stand de rangement multifonction avec support d'éponge pivotant pour droitiers et gauchers
- Entièrement isolé
- Câble de raccord du fer à souder extrêmement flexible et résistant à la chaleur (1,5 m)
- Tension d'alimentation 230 V CA, 50-60 Hz
- Fer à souder 24 V CA
Fiches de données de sécurité(X)
Puissance | 60 W |
Température de la pointe de brasage min./max. | 150 jusqu'à 450 °C |
Temps de chauffe | 60 s |
Fréquence max. | 60 Hz |
Température de la pointe de brasage min. | 150 °C |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 1.5 m |
Conditions pour puissance nominale | à 350°C |
Tension secondaire | 24 V/CA |
Conditions relatives au temps de chauffe | jusqu'à 280°C |