Station de recharge de climatisation COOLIUS® Y50
Station de recharge de climatisation COOLIUS Y50
COOLIUS Y50 WWWS
Art. N° W050115030
EAN 4056807577708
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Concept intelligent "faible émission"
Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB
Machine propre
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
Composants faciles à entretenir
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré
Meilleur sous contrôle
Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne de bouteille de gaz réfrigérant
Contenu de la livraison
- 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le traitement de l'air mobile avec réfrigérant R-1234yf sur les véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, fourgonnettes et voitures.
Type de réfrigérant | R-1234yf |
Volume de réfrigérant | 20 kg |
Capacité d'aspiration | 500 g/min |
Poids de l'appareil | 90 kg |
Largeur | 680 mm |
Hauteur | 1175 mm |
Profondeur | 667 mm |
Pression de service max. | 20 bar |
Longueur du tuyau | 3,0 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!