Station de recharge de climatisation COOLIUS® Y10
(Si vous avez déjà soumis votre certificat, vous n'avez pas besoin de le faire à nouveau)
Station de recharge de climatisation COOLIUS Y10
COOLIUS Y10 WWWS
WOW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Efficace pour une utilisation mobile
- Construction innovante des échelles avec verrou de transport
- Niveau optimal de réduction des chocs
- Peut être utilisée avec un transformateur de tension
Documentation complète
- Données exportées dans Excel via l'interface USB
- Documentation des différents services
- Evaluation de la consommation totale de réfrigérant
Changement rapide de type d'huile, p. ex. de l'huile PAG à l'huile POE
Rinçage intelligent du système de tuyauterie et des flexibles d'entretien
Longs intervalles d'entretien
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
Accès personnalisé par l'utilisation d'un mot de passe à 4 chiffres
Contenu de la livraison
- 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Idéal pour le traitement de l'air mobile avec réfrigérant R-1234yf sur les véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, fourgonnettes et voitures.
Type de réfrigérant | R-1234yf |
Volume de réfrigérant | 11 kg |
Capacité d'aspiration | 300 g/min |
Poids de l'appareil | 65 kg |
Largeur | 572 mm |
Hauteur | 1045 mm |
Profondeur | 545 mm |
Pression de service max. | 20 bar |
Longueur du tuyau | 3.0 m |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
RACCORDS MONTAGE BOUT R1234YF 5,6 KG