Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50

Station de recharge de climatisation Coolius A50
COOLIUS A50 WWWS

Art. N° W050105030

EAN 4056807482200

Prix affichés aux clients après connexion
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50

Art. N° W050105030
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
Unité de traitement de l'air puissante et robuste pour un traitement de l'air entièrement automatisé avec gaz réfrigérant R134a

Concept intelligent de faible émission


Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant



Test conforme à la législation


Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil



Documentation complète


Lire et exporter des données via l'interface USB



Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air


L'appareil est immédiatement prêt pour le prochain entretien de la climatisation



Composants faciles à entretenir


Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus



Pas d'accès indésirable


L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré



Surveillance améliorée


Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne de bouteille de gaz réfrigérant



Contenu de la livraison


  • 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil
CE - CERTIFICATION TÜV SUD CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Unité de traitement de l'air entièrement automatique avec refroidisseur R134a destinée aux véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, camionnettes et voitures

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

20 kg

Capacité d'aspiration

500 g/min

Poids de l'appareil

90 kg

Largeur

680 mm

Hauteur

1175 mm

Profondeur

667 mm

Pression de service max.

20 bar

Longueur du tuyau

3,0 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateur pour le retrait de R134a Pour bouteilles de réfrigérant R134a réutilisables de 12 kg

COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES

x 1 pcs
Additif détecteur de fuite UV Premium

TRACEUR FUITE UV CLIM - 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf conformément à la norme SAE J2297
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Service hose extension set 134a

HOSEEXT-SET-A/C-R134A

Easy extension for service hoses in air-conditioning service unit