Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Station de recharge de climatisation COOLIUS® A10

Station de recharge de climatisation CV COOLIUS A10
COOLIUS A10 WWWS

Art. N° W050101030

EAN 4056807112732

Prix affichés aux clients après connexion
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A10

Art. N° W050101030
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
Station facile à utiliser et mobile pour l'entretien du traitement de l'air sur les unités R134a.

Efficace pour une utilisation mobile


  • Conception de véhicule innovante pour un transport en toute sécurité

  • Niveau optimal de réduction des chocs

  • Peut être utilisée avec un transformateur de tension


Documentation complète


  • Données exportées dans Excel via l'interface USB

  • Documentation des différents services

  • Evaluation de la consommation totale de réfrigérant


Le type d'huile peut être modifié rapidement, par exemple de l'huile PAG à l'huile POE


Rinçage intelligent du système de tuyauterie et des flexibles d'entretien



Longs intervalles d'entretien


Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus



Pas d'accès indésirable


Accès personnalisé par l'utilisation d'un mot de passe à 4 chiffres



Contenu de la livraison


  • 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil
CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour le traitement de l'air mobile avec réfrigérant R134a sur les véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, fourgonnettes et voitures

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

11 kg

Capacité d'aspiration

300 g/min

Poids de l'appareil

65 kg

Largeur

572 mm

Hauteur

1045 mm

Profondeur

545 mm

Pression de service max.

20 bar

Longueur du tuyau

3,0 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateur pour le retrait de R134a Pour bouteilles de réfrigérant R134a réutilisables de 12 kg

COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES

x 1 pcs
Additif détecteur de fuite UV Premium

TRACEUR FUITE UV CLIM - 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf conformément à la norme SAE J2297
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Service hose extension set 134a

HOSEEXT-SET-A/C-R134A

Easy extension for service hoses in air-conditioning service unit