Station de charge mobile Juice Booster 2
Station de charge mobile Juice Booster 2
STATION DE RECHARGE JUICE BOOSTER
Art. N° 9501007664
EAN 4062856630868
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Adaptée aux prises secteur domestiques standard et haute puissance
- Réglage entièrement automatique de la capacité de charge maximale en fonction de la connexion électrique et du véhicule
- Complètement étanche à l'eau et à la poussière (IP67) et résistante aux chocs
- Résistance au passage d'un véhicule jusqu'à 3 tonnes
- Disjoncteur RCCB-AEV intégré
- Inclut la surveillance de la température au niveau de la connexion électrique
Contenu de la livraison
- Juice Booster II avec mallette de transport dotée d'une bande auto-adhésive auto-agrippante pour la fixation sur la moquette du coffre à bagages
- Adaptateur pour connexion 230 V//1 x 13 A//max. 2,9 kW
- Adaptateur pour connexion CEE 32//3 x 32 A//max. 22 kW
Certifiée TÜV d'après la norme CEI 62752
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les véhicules de service, les ateliers, les halls d'exposition des concessionnaires automobiles et l'usage privé en tant que chargeur mobile
Tension d'entrée min./max. | 230-400 V |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 45 °C |
Prise du côté du véhicule | Type-2 |
Courant nominal | 32 A |
Longueur de câble | 5 m |
Indice de protection IP | IP 67 |
Poids du produit (par pièce) | 8,800 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!