Statief voor werklampen
STATIEF-VOOR-WERKLAMP-NOVA/MULTIMATCH
Art.-nr. 0981104001
EAN 4065746526692
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ultracompact (indien ingeklapt)
- Gewicht: slechts ca. 6 kg
- Inklapbare bevestigingsklemmen voor extra voetstabiliteit
- Steun voor lampaansluitkabel op één voet (kabelopwikkelaar)
- Kabelklemmen voor bevestiging van de lampaansluitkabel aan alle drie voeten
- Maximale belasting: 10 kg
- Gepoedercoat staal
Voor werklampen NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 en 8
Datasheets(X)
Dubbele steun voor bevestiging van twee lampen: Art. 0981104005
Geschikt voor | NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8 |
Minimale/maximale hoogte | 135-300 cm |
Materiaal | Stalen buis |
Maximale hoogte | 300 cm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!