Stasteun Voor het verminderen van de belasting op afzonderlijke lichaamsdelen bij montagestations of staande werkstations
Stasteun
STANDAID-GLIDES

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuust en eenvoudig schoon te maken dankzij zacht PU-schuim
- Antislip zitting
- Hoogteverstelling van de zitting met behulp van een gasveer
- 360° draaiing van de stoel
- Stevige kunststof kruisvoet met laag profiel en glijders
- Verchroomde voetring, in hoogte verstelbaar met snelle afstelling (zonder gereedschap)
- Beschermt spieren en skelet door veranderlijke houding van individuele lichaamsdelen
Wordt gedemonteerd geleverd met montage-instructies
Datasheets(X)
Hoogteaanpassing | Ja |
Minimale/maximale hoogte | 510-780 mm |
Materiaal passing | PU-schuim |
Met voetsteun | Ja |
Basisframeontwerp | Vijfvoetenkruis met glijders |
Breedte van de zitting | 360 mm |
Zittingdiepte | 380 mm |
Hoogte rugleuning | 200 mm |
Maximale hoogte | 780 mm |
Kleur van passing | Zwart |
Framekleur | Zwart |
Materiaal frame | Kunststof |