Startpakket set medium
Startpakket set medium
STARTPAK-MIDDEL-GEZAMELIJK-3DLG
Art.-nr. 096399 827
EAN 4061975228741
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Kan worden uitgebreid met modulaire componenten
Linkerzijde, 2 stuks, bestaande uit:
- Subconstructie met paneel, lichthoogte 390 mm en uitsparing wielkuip 100 x 52 mm
- Open subconstructie, lichthoogte 420 mm met quick-release band voor het vastzetten van machinebehuizingen
- 2 paneellegplaten voor het veilig transporteren van de bijgeleverde systeemkoffer 8.4.1
- 1 legplaat met KLT-dozen voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen
- 2 magazijnrekken met 2 tussenschotten voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 2 opzetframes elk met tussenschot
Rechterzijde bestaat uit:
- Subconstructie met paneel, hoogte 180 mm, vrije hoogte 450 mm en wielkuipuitsparing 100 x 52 mm
- 3 laden, hoogte 120 mm, elk met 2 tussenschotten
- Opzetframe met tussenschot
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief zij- en vloerbevestigingssets
Datasheets(X)
Hoogte bestuurderskant | 980 mm |
Hoogte bijrijderskant | 950 mm |
Breedte bestuurderskant | 1946 mm |
Breedte bijrijderskant | 1112 mm |
Diepte | 330/380 mm |
Productgewicht (per stuk) | 95,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |