Startpakket, set klein
Startpakket set klein
STARTPAK-KLEIN-GEZAMELIJK-2DLG
Art.-nr. 096399 823
EAN 4061975228703
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Kan worden uitgebreid met modulaire componenten
Linkerzijde bestaat uit:
- subconstructie met paneel, vrije hoogte 420 mm en uitsparing wielkuip 420 x 112 mm
- 2 magazijnrekken met elk 2 tussenschotten voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- Opzetframe met tussenschot
Rechterzijde bestaat uit:
- Open subconstructie, vrije hoogte 390 mm en uitsparing voor de wielkuip 390 x 52 mm met snelspanband voor het vastzetten van machinekoffers
- Ladehoogte 180 mm met scheidingsplaat
- Klephoogte klepplank 105 mm
- Opzetframe met tussenschot
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief set voor zij- en vloermontage
Voetplaat niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Datasheets(X)
Hoogte bestuurderskant | 980 mm |
Hoogte bijrijderskant | 890 mm |
Breedte bestuurderskant | 1112 mm |
Breedte bijrijderskant | 834 mm |
Diepte | 330/380 mm |
Productgewicht (per stuk) | 60,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |