Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Startpakket, set groot

Startpakket set groot
STARTPAK-GROOT-GEZAMELIJK-3DLG

Art.-nr. 096399 831

EAN 4061975221148

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Startpakket, set groot

Art.-nr. 096399 831
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
Voorgemonteerd en installatieklaar

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


Zie toewijzingstabel



Kan worden uitgebreid met modulaire componenten



Linkerzijde, 2 stuks, bestaande uit:


  • Subconstructie met paneel, lichthoogte 450 mm

  • Open subconstructie, lichthoogte 450 mm met quick-release band voor het vastzetten van machinebehuizingen

  • 2 paneellegplaten voor het veilig transporteren van de bijgeleverde systeemkoffer 8.4.1

  • 2 legplaten met KLT-dozen (container voor kleine onderdelen) voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen

  • 3 magazijnrekken met 2 tussenschotten voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen

  • 2 opzetframes elk met tussenschot


Rechterzijde bestaat uit:


  • Subconstructie met klephoogte 180 mm en vrije hoogte 410 mm

  • Uitschuifbare werkbank met draaiplateau en bankschroef

  • 3 laden, hoogte 120 mm, elk met 2 tussenschotten

  • Opzetframe met tussenschot


Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten



Inclusief zij- en vloerbevestigingssets

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte bestuurderskant

1280 mm

Hoogte bijrijderskant

950 mm

Breedte bestuurderskant

2224 mm

Breedte bijrijderskant

1112 mm

Diepte

330/380 mm

Productgewicht (per stuk)

110,000 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Inclusief Startpakket, set groot:
1 x
Basisblok 6

STARTPAK-GROOT-LINKS-ACHTER

Omschrijving:
Left back
Voorgemonteerd en installatieklaar
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Basisblok 7

STARTPAK-GROOT-LINKS-VOOR

Omschrijving:
Left front
Voorgemonteerd en installatieklaar
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Basisblok 8

STARTPAK-GROOT-RECHTS

Omschrijving:
Rechts
Voorgemonteerd en installatieklaar
Hoeveelheid: 1 x