Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Startkabel 35 mm²

Startkabel met startsafeboxen 35 mm²
STARTKBL-DIN72553-STARTSAFE-35QMM-4,5M

Art.-nr. 0772035521

EAN 4046778070025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Startkabel 35 mm²

Art.-nr. 0772035521
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
Inclusief bescherming tegen overbelasting

Met twee startsafeboxen in stevige kunststof behuizing


  • Bescherming tegen overspanning

  • Geen ompolingsbescherming


Voor benzinemotoren


Tot max. 7000 cm³



Voor dieselmotoren


Tot max. 4000 cm³



Gewicht: 4,7 kg



Volledig geïsoleerde plaatstalen klemmen, kunnen worden belast tot max. 600 A



Voldoet aan DIN



Geleverd in robuuste, scheurbestendige stoffen tas

Opmerking

Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Rood, Zwart

Kabeldoorsnede

35 mm²

Kabellengte

4,5 m

Maximale stroomsterkte

600 A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie