Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starthulp, 12V, li-ion POWER

Starthulp, 12V, li-ion POWER
STARTBOOSTER-LIION-POWER-12V

Art.-nr. 0772150100

EAN 4065746331067

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starthulp, 12V, li-ion POWER

Art.-nr. 0772150100
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
Krachtige 12 V starthulp/booster met laadhouder voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de weg

Eenvoudig en snel opladen


  • De oplaadhouder die is aangesloten op netspanning maakt het eenvoudig en snel opladen van de booster mogelijk

  • De booster is altijd opgeladen en klaar voor gebruik wanneer dat nodig is

  • De oplaadhouder heeft een USB-C-connector

  • Snel opladen van de starthulp mogelijk in 2,5 uur met optionele accessoirevoeding


Optimale werking


  • De laderklemmen worden geselecteerd op basis van geometrie en een laag scharnierpunt, zodat ze optimaal kunnen worden bediend met alle handmaten en handsterktes

  • De uiteinden van de klemmen zijn plat gehouden, zodat de klemmen zelfs op smalle plaatsen nog steeds veilig en optimaal contact hebben met de accupolen

  • De lengte van de aansluitkabel inclusief klemmen van 60 cm geeft een verbindingsafstand van 120 cm

  • Goede verlichting van het werkgebied door krachtige LED-lamp met 300 lumen, optioneel 100 % of gevarenknippermodus


Robuust ontwerp en veilige bediening


  • Robuuste behuizing met mat kunststof oppervlak

  • Meerdere zekeringen/beveiliging garanderen een veilige werking

  • Geïntegreerde handgreep voor maximale draagbaarheid

  • Intuïtieve bediening dankzij een helder en minimalistisch LED-display
Opmerking

De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend met diep ontladen accu's, aangezien accudetectie, vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!



Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:


  • Open

  • Nat

  • MF - onderhoudsvrij

  • VRLA

  • AGM

  • Gel

  • EFB en EFB+

  • Calcium
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Benzine-/dieselmotoren met een 12V-accuvoeding

  • Cilinderinhoud voor benzinemotoren tot 10 liter en dieselmotoren tot 8 liter

  • Voertuigen, vrachtwagens, auto's, motorfietsen, boten; caravans, trekkers, maaiers etc.

  • In de werkplaats of onderweg
Handleiding

1. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact


2. Sluit de uitgeschakelde en opgeladen starthulp aan


3. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op de massa van het voertuig


4. Schakel de starthulp in en start het voertuig


5. Zet de startmotor uit


6. Verwijder de zwarte minklem en vervolgens de rode plusklem

Geschikt voor max. kubieke capaciteit

10 l

Accu-/batterij capaciteit

6000 mAh

Nominale energie

88,8 Wh

Maximale stroomsterkte

4000 A

Nominale stroom

575 A

Draaddoorsnede

16 mm²

Breedte x hoogte x diepte

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Accu/Batterijtype

Li-ion

Accu/batterij vast ingebouwd

0 - Niet van toepassing

Aantal batterijen

1 st

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zwart

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

60 cm

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Bougiebescherming

Ja

Bescherming overvoltage

Ja

Weergave

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
USB-C-oplader

SNELLADER-3A-60W-BOOSTER-0772150100

Krachtige voeding met USB-C-connector en kabel voor snel opladen