Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Pro

Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Pro
STARTBOOSTER-LIION-PRO-12V

Art.-nr. 0772070000

EAN 4056807111483

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starthulp, 12 V Li-ion, Booster Pro

Art.-nr. 0772070000
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
Professionele, krachtige starthulp. Start onder normale externe omstandigheden alle voertuigen met een boordspanning van 12 V.

Kwaliteit en prestaties in een compact design


  • Gebruik van hoogwaardige materialen en componenten.

  • Uitstekende prestatiewaarden dankzij hoogwaardige Li-ion-accu, dikke kabels en solide klemmen.

  • Handzaam formaat dankzij de Li-ion-technologie en het goed doordachte ontwerp.


Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel


  • Zeer eenvoudig te bedienen - aansluiten, inschakelen, starten.

  • LED-display voor controle van de laadstatus van de interne accu.

  • Opladen via USB mogelijk met behulp van een contactdoos of sigarettenaansteker.

  • Kan worden gebruikt als een powerbank dankzij USB-uitgang

  • LED-lamp met 7 standen


Veilig en betrouwbaar


  • Beveiligd tegen ompoling, vonken, overlading, overspanning en oververhitting.

  • Voldoet aan alle relevante normen


Leveringsomvang


  • Li-ion Booster Pro

  • USB-kabel

  • Adapter 230 V USB-aansluiting

  • 12 V USB-adapter voor sigarettenaansteker

  • Gebruikershandleiding

  • Opbergtas
Opmerking

Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Alle personen die zijn betrokken bij de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud van het apparaat moeten hiervoor voldoende gekwalificeerd zijn.


De override-modus moet uiterst voorzichtig worden gebruikt en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen, aangezien de vonk- en ompolingsbeveiliging in deze modus worden uitgeschakeld!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en een 12 V-boordsysteem.

Handleiding

1. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact.


2. Sluit de uitgeschakelde volledig opgeladen starthulp aan.


3. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op een massapunt op het voertuig.


4. Schakel de starthulp in en start het voertuig.


5. Schakel indien nodig de override-modus in als de accu van het voertuig te diep ontladen is of het vermogen van de starthulp onvoldoende is.


5. Schakel de starthulp uit en verwijder dan eerst de minpool, gevolgd door de pluspool.


6. Laad de starthulp weer op.

Geschikt voor max. kubieke capaciteit

3 l

Accu-/batterij capaciteit

5000 mAh

Maximale stroomsterkte

2000 A

Nominale stroom

600 A

Draaddoorsnede

13,3 mm²

Breedte x hoogte x diepte

252 x 64 x 132 mm

Gewicht

1,4 kg

Accu/Batterijtype

Li-ion

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Aantal batterijen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur

Grijs, Zwart

Weergave

LED

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
USB naar micro-USB kabel voor hulpstartaccu

AY-USB KABEL LION BOOSTER

Spare part for Li-Ion Booster