Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Starter set metalworking, 46 pieces

Starter set metalworking, 46 pieces

Art. N° 0988019067

EAN 4066782482836

Prix affichés aux clients après connexion
Starter set metalworking, 46 pieces

Art. N° 0988019067
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
Introducing our high-quality products for efficient machining of metal parts. Our metalworking starter set consists of 46 pieces and offers everything you need to get started right away, perfect for beginners and experienced professionals alike.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

46 PCS

Starter set metalworking, 46 pieces comprenant:
1 x
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces

COFFRET HSS DIN338 SMART STEP Ø1-10

Description: Foret métal SMART STEP original avec pointe étagée et pas extrêmement irrégulier (à partir du diamètre 2,5 mm) en attente de brevet pour un perçage encore plus rapide et confortable avec une précision et une longévité inégalées. Disponible dans le coffret ORSY®.
Quantité: 1 x
25 x
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Description: Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Quantité: 25 x
1 x
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Description: Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Quantité: 1 x
1 x
Masque de protection Andromeda®

MASQUE DE PROTECTION ANDROMEDA

Description: Technologie à deux composants pour une protection fiable et un confort maximum
Quantité: 1 x