Starter kit 7 côté avant gauche
Starter kit 7, avant gauche
STARTER KIT LARG AV GAUCHE
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté avant gauche composé de :
- Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 450 mm avec sangle à ouverture rapide pour fixer les coffrets de machines
- 1 étagère avec boîtes KLT pour un rangement net et ordonné des petites pièces
- 2 étagères de stockage avec 2 tôles de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- 1 cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de fixation latérale et sur plancher inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MBSMGLIV1 |
Hauteur côté conducteur | 1280 mm |
Largeur côté conducteur | 1112 mm |
Profondeur | 330/380 mm |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 1280 mm |
Poids du produit (par pièce) | 30.000 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!