Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Starter kit 6 côté arrière gauche

Starter kit 6, arrière gauche
STARTER KIT LARG AR GAUCHE
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 828
EAN 4061975220561

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Prémonté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à des composants modulaires



Côté arrière gauche composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 450 mm

  • 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité le système de rangement à compartiments 8.4.1 fourni

  • 1 étagère avec boîtes KLT pour un rangement net et ordonné des petites pièces

  • 1 rack de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces

  • 1 cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus



Socle non inclus dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MBSMGLIH1

Hauteur côté conducteur

1280 mm

Largeur côté conducteur

1112 mm

Profondeur

330/380 mm

Largeur

1112 mm

Hauteur

1280 mm

Poids du produit (par pièce)

30.000 kg

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Guide de portière arrière pour Opel Movano, Renault Master et Nissan Interstar

GUIDE-HAYON-MASTER-RAL7012-HTF12

Support pour guider le cadre de portière arrière
x 1 pcs