Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Starter kit 5 côté avant gauche

Starter kit 5, avant gauche
STARTER KIT MED AV GAUCHE
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 826
EAN 4061975220929

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Prémonté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à d'autres composants modulaires



Côté avant gauche composé de :


  • Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 420 mm, avec sangle à ouverture rapide pour fixer les coffrets de machines

  • 1 étagère avec boîtes KLT pour un rangement net et ordonné des petites pièces

  • 1 étagère de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces

  • 1 cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MBSMMLIV1

Hauteur côté conducteur

980 mm

Largeur côté conducteur

834 mm

Profondeur

330/380 mm

Largeur

834 mm

Hauteur

980 mm

Poids du produit (par pièce)

25.000 kg

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, structuré