Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Starter kit 3 côté droit

Starter kit 3, droit
STARTER KIT MED DROITE
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 824
EAN 4061975221131

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Prémonté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à des composants modulaires



Côté droit composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur 180 mm, hauteur de dégagement 450 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm

  • 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation

  • 1 cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus



Socle non inclus dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MBSMMRE1

Hauteur côté passager

950 mm

Largeur côté passager

1112 mm

Profondeur

380 mm

Largeur

1112 mm

Hauteur

950 mm

Poids du produit (par pièce)

40.000 kg

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, structuré