Starter kit 2 côté droit
Starter kit 2, droit
STARTER KIT SML DROIT
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à des composants modulaires
Côté droit composé de :
- Sous-structure ouverte, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 390 x 52 mm avec tendeur pour fixer les caisses de machines
- 1 tiroir hauteur 180 mm avec tôle de séparation
- 1 rabat d'étagère hauteur 105 mm
- 1 cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MBSMKRE1 |
Hauteur côté passager | 890 mm |
Largeur côté passager | 834 mm |
Profondeur | 330/380 mm |
Largeur | 834 mm |
Hauteur | 890 mm |
Poids du produit (par pièce) | 30.000 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |