Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Starter kit 1 côté gauche

Starter kit 1, gauche
STARTER KIT SML GAUCHE
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 821
EAN 4061975228734

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Prémonté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à des composants modulaires



Côté gauche composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm et découpe de passage de roue 420 x 112 mm

  • 2 racks de stockage avec 2 tôles de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • 1 cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus



Socle non inclus dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MBSMKLI1

Hauteur côté conducteur

980 mm

Largeur côté conducteur

1112 mm

Profondeur

330/380 mm

Largeur

1112 mm

Hauteur

980 mm

Poids du produit (par pièce)

30.000 kg

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020, structuré