Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Start-Rapid starthulpspray

Starthulpspray Start Rapid
START-RAPID 300 ML

Art.-nr. 089011

EAN 4045989479634

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Start-Rapid starthulpspray

Art.-nr. 089011
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
Snelle starthulp voor accuvriendelijke koude starts, met een bewezen combinatie van werkzame stoffen
  • Helpt snel en betrouwbaar bij startproblemen, vooral bij koud en vochtig weer

  • Voor alle 2-takt en 4-takt benzine- en dieselmotoren, met en zonder katalysator
Opmerking

Het product is zeer brandbaar. Container staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen boven de 50°C. Controleer vóór het aanbrengen of het product compatibel is met het materiaal. Als de motor niet na 2 of 3 keer start, controleert u de werking van de motor.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt om het starten van alle soorten verbrandingsmotoren (2- en 4-taktmotoren) van motorfietsen, boten, noodgeneratoren, grasmaaiers, motoraangedreven pompen, kettingzagen, bouwmachines etc. te vergemakkelijken. Ook geschikt voor verbrandingsmotoren van modelvliegtuigen, -schepen en -voertuigen.

Handleiding

Tijdens opstarten Start Rapid kortdurend (gedurende max. 1 – 2 seconden) in het inlaatspruitstuk van het luchtfilter spuiten = probleemoplosser voor onmiddellijke start

Inhoud

300 ml

Kleur

Transparant

Geur

Karakteristiek

Chemische basis

Diethylether

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Dichtheid

0,659 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Siliconenvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie