Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock zaagblad, enkel getand

ZGBL-MULTISN-STARLOCK-ENK.VT-65MMX40MM

Art.-nr. 0696121411

EAN 4046777885682

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock zaagblad, enkel getand

Art.-nr. 0696121411
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
De allrounder op de bouwplaats voor ruw in lengte- en invalzagen

Precies, zuiver invalzagen


Het licht gebogen "clean cut" getande blad zorgt voor schone invalzaagsnede.



Altijd de juiste invalzaagdiepte


Diepteschaal voor het controleren van de precieze invalzaagdiepte.



3D-houder (STARLOCK)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor ruw zagen in hout en houten materialen, hout met spijkers, glasvezel, versterkte kunststof, gips en platen tot 1 mm.

Zaagdiepte

42 mm

Zaagbreedte

68

Materiaal

Bimetaal

Adaptertype

Starlock

Zaagbladontwerp

Eentands (standaard)

Te bewerken materiaal

Glasvezel, Gipsplaten, GFK, Dun plaatstaal, Hout met metaal, Zachthout, Hardhout, Gecoate spaanplaat, Spaanplaat (fineer), Spaanplaat (ruw)

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril