Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock zaagblad, enkel getand

Starlock zaagblad, enkel getand
ZAAGBLAD-MULTISNIJDER-STARLOCK-32MMX50MM

Art.-nr. 0696121410
EAN 4046777885668

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De allrounder op de bouwplaats voor ruw in lengte- en invalzagen

Precies, zuiver invalzagen


Het licht gebogen "clean cut" getande blad zorgt voor schone invalzaagsnede.



Altijd de juiste invalzaagdiepte


Diepteschaal voor het controleren van de precieze invalzaagdiepte.



3D-houder (STARLOCK)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor ruw zagen in hout en houten materialen, hout met spijkers, glasvezel, versterkte kunststof, gips en platen tot 1 mm.

Zaagdiepte

50 mm

Zaagbreedte

32 mm

Materiaal

Bimetaal

Adaptertype

Starlock

Zaagbladontwerp

Eentands (standaard)

Te bewerken materiaal

Glasvezel
Gipsplaten
GFK
Dun plaatstaal
Hout met metaal
Zachthout
Hardhout
Gecoate spaanplaat
Spaanplaat (fineer)
Spaanplaat (ruw)

Geschikte machines

Starlock
Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril