Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock zaagblad, enkel getand

ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-53MMX40MM

Art.-nr. 0696121311

EAN 4056807385945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock zaagblad, enkel getand

Art.-nr. 0696121311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor haakse invalzaagsneden in gipskartonplaten, gipsvezelplaten en hout.

Nauwkeurig, eenvoudig, veilig en haaks


De asymmetrische vorm zorgt voor nauwkeurige uitsnijdingen met een rechte hoek.



3D-houder (Starlock)


  • Zeer hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen

  • Veel betere materiaalafname

  • Nauwkeurige resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande montagesystemen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het zagen van versterkte kunststof, gipsplaat, gipsvezelplaten, hard en zacht hout en hout met metaal.

Zaagdiepte

40 mm

Zaagbreedte

52

Materiaal

Bimetaal

Adaptertype

Starlock

Zaagbladontwerp

Eentands (standaard)

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie