Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock zaagblad, dubbel getand

Starlock zaagblad, dubbel getand
ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-D32MMX50MM

Art.-nr. 0696121110
EAN 4046777885972

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor schoon en scheurvrij doorzagen en invalzagen

Precieze, zuivere zaagsnede


Het licht gebogen "clean cut" getande blad zorgt voor een schone invalzaagsnede.



Altijd de juiste invalzaagdiepte


Diepteschaal voor het controleren van de precieze invalzaagdiepte.



3D-houder (Starlock)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het maken van precieze, zuivere zaagsneden in zachthout, hardhout, houtvezelplaat, laminaat, glasvezel en vezelversterkte kunststoffen.

Zaagdiepte

50 mm

Zaagbreedte

32

Materiaal

Bimetaal

Adaptertype

Starlock

Zaagbladontwerp

Tweetands (Japan)

Te bewerken materiaal

Zachthout, Hardhout, Gelamineerde panelen, Laminaat, Glasvezel, GFK

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril