Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock spatel

Starlock spatel
SPACHTEL-STARLOCK-HCS-52MMX38MM

Art.-nr. 0696121340
EAN 4046777886030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het vervangen van siliconen voegen en het verwijderen van tapijtlijm en verfresten

Flexibel ontwerp


Door de flexibiliteit kan de spatel in elke gewenste positie worden gedrukt.



3D-houder (Starlock)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Zaagdiepte

38 mm

Zaagbreedte

52

Adaptertype

Starlock

Te bewerken materiaal

Kleur, Mortel, Gesinterd metaal, Kleefstof

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie