Starlock segmentzaagblad
Starlock zaagblad, rond
HALVE SIKKEL-MULT-BOUW-STARLOCK-D85MM






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor vlak zagen
Het gesegmenteerde blad kan vlak tegen de vloer worden geplaatst. Deurkozijnen kunnen zo precies tot de exacte lengte worden gezaagd.
Extra lange standtijd
Het zaagblad kan worden gedraaid om slijtage op het zaagblad te optimaliseren.
Precisiewerk in hoeken
De speciale bladvorm maakt nauwkeurig zagen in hoeken mogelijk.
3D-houder (Starlock)
- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snijsnelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Datasheets(X)
Voor voegen in laminaat en parket, het stellen van ventilatieroosters en deurkozijnen, ruw zagen van hout en houtmaterialen, glasvezel, versterkte kunststoffen en aluminium
Diameter | 85 mm |
Materiaal | Bimetaal |
Zaagbladontwerp | Segment |
Te bewerken materiaal | Aluminium, Glasvezel, GFK, Hardhout, Spaanplaat, Zachthout, Houten plaat met kunststof coating |
Geschikte machines | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |