Starlock profielschuurder
Starlock profielschuurzool
TOEB.-PROFIELSCHUURDER-KLIT-STARLOCK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Flexibel ontwerp
Dankzij de flexibiliteit van het slijpmateriaal kunnen afgeronde randen nauwkeurig worden geslepen zonder het werkstuk te vervormen.
3D-houder (Starlock)
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
- Bijzonder hoge vermgensoverbrenging
- Veel betere materiaalverwijdering
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Datasheets(X)
Voor hout en houten materialen, voor het verwijderen van verf en coatings op alle ronde profielen
Maat steunschijf | 70 x 65 mm |
Adaptertype | Starlock |
Geschikte machines | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!