Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock hardmetalen segmentzaagblad

Starlock zaagbl m hardmet.coat, rond
ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-HM-85MM

Art.-nr. 0696121325

EAN 4056807402291

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock hardmetalen segmentzaagblad

Art.-nr. 0696121325
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
De tegelspecialist voor extra dunne mortelvoegen tot een voegbreedte van 1,7 mm.

Extreem lange standtijd


  • Hardmetaal voor een langere standtijd.

  • Het segmentblad kan worden omgedraaid om slijtage op het zaagblad te optimaliseren.


Precisiewerk in hoeken


Het puntige segmentblad maakt nauwkeurig zagen in hoeken mogelijk.



3D-houder (Starlock)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het zagen van tegelmortel, gipsplaat en vezelplaat

Diameter

85 mm

Materiaal

Carbide

Adaptertype

Starlock

Zaagbladontwerp

Segment

Te bewerken materiaal

Tegelzetten, Gipsplaat

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie