Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock hardmetalen rasp

Starlock hardmetaal rasp
RASP-MULTI-STARLOCK-DRUPPELORM-D70MM

Art.-nr. 0696121320
EAN 4046777885804

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het 3-in-1 professionele tegelgereedschap voor het verwijderen van wand- en vloertegels en het afschuren van voegmortel bij het vervangen van tegels

Extreem lange standtijd


  • Hardmetaal voor een langere standtijd.

  • Het segmentblad kan worden gedraaid conform de toepassing om slijtage op het zaagblad te optimaliseren.


Precies werken in hoeken


De druppelvorm maakt een nauwkeurige verwijdering mogelijk van de voeg op de muur- en vloertegels (hoek van 90°).



3D-houder (Starlock)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

70 mm

Materiaal

Carbide

Adaptertype

Starlock

Te bewerken materiaal

Tegelzetten, Gasbeton

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st