Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock gesegmenteerd hardmetaal zaagblad

Starlock hardmetaal segmentzaagblad
ZGBL-MULTSNIJDER-SG-STARLOCK-HM-D105MM

Art.-nr. 0696121326

EAN 4099618432811

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock gesegmenteerd hardmetaal zaagblad

Art.-nr. 0696121326
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
Professioneel gereedschap voor het bewerken van de meest taaie en schurende materialen

Extreem lange levensduur


Tot 50x langere standtijd vergeleken met bimetalen zaagbladen



Ideaal voor invalzagen


Uitstekend geschikt voor het werken in hoeken en voor het stellen van deurkozijnen



Ideaal voor vlak zagen


  • Het gesegmenteerde blad kan vlak tegen de vloer worden geplaatst

  • Deurkozijnen kunnen worden ingekort tot de exacte lengte


Lange standtijd dankzij de hardmetalen strip


  • Het zaagblad kan worden gedraaid

  • Optimaal gebruik van het zaagblad


Nauwkeurig werken in hoeken


De speciale bladvorm maakt nauwkeurig zagen in hoeken mogelijk



Starlock 3D-bevestiging


  • Zeer hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage

  • 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen

  • Aanzienlijk grotere materiaalafname

  • Nauwkeurige resultaten

  • Hoge snijsnelheid

  • Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor voegen in laminaat- en parketvloeren, ventilatieroosters en deurkozijnen inzetten, ruw zagen van hout, timmerhout, hout met spijkers, hout met schroeven, glasvezel, versterkte kunststoffen, aluminium, vezelcement en kunststeen

Zaagdiepte

30 mm

Zaagbreedte

80

Diameter

105 mm

Materiaal

Carbide

Adaptertype

Starlock

Zaagbladontwerp

Segment

Te bewerken materiaal

Hardhout, Zachthout, Spaanplaat, Hout met metaal, GFK, Glasvezel, Aluminium, Vezelcementplaat, Kunststeen, Acrylic stone

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie