Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock eentands hardmetalen zaagblad met TiN-coating

SAWBLDE-MULTICTR-TCT-STARLOCK-32X45MM

Art.-nr. 0696121270

EAN 4068362304170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock eentands hardmetalen zaagblad met TiN-coating

Art.-nr. 0696121270

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het hoogwaardige zaagblad voor extreem veeleisende toepassingen, hoge snijprestaties en een lange levensduur, voor zagen en invalzagen in metaal

TiN-coating voor aanzienlijk langere levensduur


  • Minder warmteontwikkeling verlengt de levensduur van het zaagblad aanzienlijk


Altijd de juiste snedediepte


  • Diepteschaal voor het nauwkeurig controleren van de snedediepte


3D-houder (Starlock)


  • Extreem hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage

  • 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen

  • Aanzienlijk grotere materiaalafname

  • Nauwkeurige resultaten

  • Hoge snijsnelheid

  • Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor dunwandige aluminium- en non-ferro-metalen profielen, RVS metalen platen (INOX), cementvezelplaat (epoxy/GFRP), gipsplaat en geharde schroeven en spijkers.

Zaagdiepte

30 mm

Zaagbreedte

32

Materiaal

Carbide

Adaptertype

Starlock

Zaagbladontwerp

Eentands (standaard)

Te bewerken materiaal

RVS, RVS plaat, Staal, Plaatstaal, Aluminium, Vilt

Geschikte machines

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie