Starlock Plus eentands zaagblad met TiN-coating
SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-PLUS-28X60MM
Art.-nr. 0696122460
EAN 4068362304101
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TiN-coating voor aanzienlijk langere levensduur
- Minder warmteontwikkeling verlengt de levensduur van het zaagblad aanzienlijk
Altijd de juiste snedediepte
- Diepteschaal voor het nauwkeurig controleren van de snedediepte
3D-houder (Starlock)
- Extreem hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage
- 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen
- Aanzienlijk grotere materiaalafname
- Nauwkeurige resultaten
- Hoge snijsnelheid
- Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Datasheets(X)
Geschikt voor ruw zagen in hout en houten materialen, hout met spijkers, glasvezel, versterkte kunststof, gips en metalen platen tot 1 mm.
Zaagdiepte | 55 mm |
Zaagbreedte | 28 |
Materiaal | Bimetaal |
Adaptertype | Starlock Plus |
Zaagbladontwerp | Eentands (standaard) |
Te bewerken materiaal | Zachthout, Hardhout, Gecoate spaanplaat, Spaanplaat (fineer), Spaanplaat (ruw), Hout met metaal, Dun plaatstaal |
Geschikte machines | Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100 |