Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock Max zaagbladenset

Starterset zaagblad Starlock Max
STARLOCK-MAX-MULTI-SET-3 DELIG

Art.-nr. 0696123000
EAN 4056807402406

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Starterset met Starlock Max zaagbladen in een praktische opbergdoos voor het bewerken van uiteenlopende materialen op bouwplaatsen

Compatibiliteit


Geschikt voor multicutters met een Starlock Max opname



Voor verschillende zaagdieptes


De zaagbladen in de set hebben een zaagdiepte van 45-70 mm

Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Adaptertype

Starlock max

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Inclusief Starlock Max zaagbladenset:
1 x
Starlock Max zaagblad, enkel getand, kozijnenbouw

ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-MAX-52MMX70MM

Omschrijving:
Zaagbreedte: 52 mm
Het blad voor de kozijnenbouw voor extra diep invalzagen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Starlock Max hardmetalen zaagblad, enkel getand, kozijnenbouw

ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-MAX-32MMX70MM

Omschrijving:
Zaagbreedte: 32 mm
De kozijnenspecialist voor extreme toepassingen en extra diep invalzagen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Starlock Max segmentzaagblad, enkel getand Voor zeer snel, schoon en vlak doorzagen en invalzagen

ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-MAX-D145MM

Omschrijving:
Diameter: 145 mm
Voor zeer snel, schoon en vlak afkort- en invalzagen.
Hoeveelheid: 1 x