Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock Max zaagblad, enkel getand, kozijnenbouw

Starlock Max zaagblad kozijnenbouw
ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-MAX-52MMX70MM

Art.-nr. 0696123110

EAN 4056807402321

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock Max zaagblad, enkel getand, kozijnenbouw

Art.-nr. 0696123110
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
Het blad voor de kozijnenbouw voor extra diep invalzagen.

Hoge werksnelheid


De extra lange uitvoering vergroot de oscillatiehoek en daardoor de werksnelheid.



Nauwkeurig, gemakkelijk en veilig


De licht gebogen tandvorm zorgt voor een zuivere en vloeiende invalzaagsnede.



Altijd de juiste invalzaagdiepte


Diepteschaal voor het controleren van de precieze invalzaagdiepte.



3D-houder (Starlock)


  • Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage

  • 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen

  • Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering

  • Precieze resultaten

  • Hoge snijsnelheden

  • Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het uitzagen van kozijnen, zagen van hard- en zacht hout, hout met spijkers, schroeven, kunststof, glasvezelversterkte kunststoffen, gipsplaat, vezelplaat.

Zaagdiepte

70 mm

Zaagbreedte

52

Materiaal

Bimetaal

Adaptertype

Starlock Max

Zaagbladontwerp

Eentands (standaard)

Te bewerken materiaal

Hout met metaal

Geschikte machines

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie