Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Starlock Max-mes

Starlock Max mes
MES-MULTI-STARLOCK-MAX-32MMX70MM

Art.-nr. 0696123340

EAN 4056807404820

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starlock Max-mes

Art.-nr. 0696123340
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
Voor extra diep scheiden en snijden van voegen

Zeer snelle vordering van de werkzaamheden dankzij de extra lange uitvoering



Nauwkeurig, eenvoudig en veilig dankzij de stabiele en dunne snijkant die aan beide zijden is geslepen



3D-houder (Starlock)


  • Zeer hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage

  • 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen

  • Aanzienlijk grotere materiaalafname

  • Nauwkeurige resultaten

  • Hoge snijsnelheid

  • Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
Opmerking

In combinatie met de Starlock adapter, art.nr. 0696121100 ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor extra diep snijden en invalzaagsneden zoals uitzetvoegen in prefab-betonnen onderdelen. Voor het snijden van siliconen, isolatiemateriaal, rubber, tapijt en karton.

Zaagdiepte

70 mm

Zaagbreedte

32

Adaptertype

Starlock Max

Te bewerken materiaal

Hardschuim, Rubber, Isolatiemateriaal, Teppichbelag, Karton, Kleefstof

Geschikte machines

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie