Starlock Max eentands hardmetalen zaagblad voor vensterbouw met TiN-coating
SAWBLDE-MULTICTR-TC-STARLOCK-MAX-32X75MM
Art.-nr. 0696123170
EAN 4068362304187
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TiN-coating voor aanzienlijk langere levensduur
- Minder warmteontwikkeling verlengt de levensduur van het zaagblad aanzienlijk
Snel werken
- Het zeer lange ontwerp vergroot de oscillatiehoek en dus de werksnelheid
Altijd de juiste snedediepte
- Diepteschaal voor het nauwkeurig controleren van de snedediepte
3D-houder (Starlock)
- Extreem hoge krachtoverbrenging met geringe slijtage
- 3x langere levensduur vergeleken met conventionele montagesystemen
- Aanzienlijk grotere materiaalafname
- Nauwkeurige resultaten
- Hoge snijsnelheid
- Goede compatibiliteit met bestaande bevestigingssystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Datasheets(X)
Voor het uitzagen van ramen en kozijnen, het zagen van hout en houten materialen, hout met spijkers, kunststof kabelgoten, glasvezelversterkte kunststoffen, gipsplaat, gipsvezelplaat en RVS platen.
Zaagdiepte | 65 mm |
Zaagbreedte | 32 |
Materiaal | Carbide |
Adaptertype | Starlock Max |
Zaagbladontwerp | Eentands (standaard) |
Te bewerken materiaal | Hout met metaal, GFK, Gipsplaten, Metalen profielen en buizen, RVS |
Geschikte machines | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100 |