Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Star-shaped handle pro. stl bushing male thread ST

Star-shaped handle pro. stl bushing male thread ST

Art.-nr. 5099600515

EAN 4061975688804

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Star-shaped handle pro. stl bushing male thread ST

Art.-nr. 5099600515

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Polyamide star-shaped handle with protruding, steel connector and male thread
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

PA - polyamide

Oppervlak greep

0 - Niet van toepassing

Hendelkleur

Zwart

Materiaal bus

Staal

Oppervlakte van de bus

Verzinkt

Materiaal schroefdraad

Staal

Oppervlak draad

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

L

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Buitendiameter bus (d3)

10 mm

Kopdiameter (dk)

25 mm

Schroefdraadlengte (lg)

15 mm

Handvathoogte (h1)

17 mm

Schachthoogte (h2)

9 mm

Bushoogte (h3)

7 mm

Productgewicht (per stuk)

12,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie