Star-shaped handle pro. stl bushing male thread A2
Star-shaped handle pro. stl bushing male thread A2
Art.-nr. 5099610615
EAN 4061975689580
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Oppervlak greep | 0 - Niet van toepassing |
Hendelkleur | Zwart |
Materiaal bus | Roestvast staal A1, 1.4305 |
Oppervlakte van de bus | Blank |
Materiaal schroefdraad | RVS A1, 1.4305 |
Oppervlak draad | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | L |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Buitendiameter bus (d3) | 13,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 32 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 15 mm |
Handvathoogte (h1) | 21 mm |
Schachthoogte (h2) | 11 mm |
Bushoogte (h3) | 9,5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 28,000 g |