Stangslot voor venster en openslaand venster
Stangslot voor venster en openslaand venster
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Donkerbruin RAL 8077 |
DIN-richting | DIN R/L |
Lengte | 1170 mm |
Breedte | 41 mm |
Dikte | 16 mm |
Lengte van dekprofiel 1 | 1170 mm |
Lengte van dekprofiel 2 | 1170 mm |
Lengte van dekprofiel 1/2 | 1170/1170 mm |
Min./max. hoogte vleugel | 550-2300 mm |