Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standard cabinet workbench 1500 mm

Standard cabinet workbench 1500 mm

Art.-nr. 5583536000

EAN 4065746588577

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Standard cabinet workbench 1500 mm

Art.-nr. 5583536000
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
Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for use in production and operation.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x werkhoogte

1500 x 750 x 955 mm

Materiaal werkblad

Multiplex beuken

Oppervlak van het werkblad

Transparant gelakt

Dikte werkblad

40 mm

Systeemafmetingen

8.6

Type vergrendeling

Cilinderslot

Aantal deuren

1 st

Deurontwerp

1 Enkele vleugeldeur H 540 mm

Aantal plateaus

2 st

Draagvermogen bodem van vak

50 kg

Kleur behuizing

Lichtgrijs RAL 7035

Kleur van de voorkant

Gentiaanblauw RAL 5010

Maximaal draagvermogen

800 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkbladsteun

WRKTPCOV-PVC-TRANSPARENT-1500X750X3

De werkbladafdekking van PVC beschermt het werkoppervlak en gevoelige onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting.
x 1 st
Werkbladsteun

WRKTPCOV-OILRESIS-PVC-TRANSP-1500X750X3

De PVC-werkbladafdekking is olie- en benzinebestendig en beschermt het werkoppervlak en de te bewerken onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting
x 1 st
System partition assortment 8.6 system boxes

BOXSORT-DRWRCAB8.6-8FOLD-H114

System box made of plastic for practical and flexible partitioning of the drawers, adapted to the respective drawer dimensions.
x 1 st
Mounting frame set 1 and 2 perforated wall

FRM-WRKBNCH-SET1-1500X450MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel for the clear storage of tools and small parts.
x 1 st
Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

FRM-WRKBENCH-SET3-1500X1270MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel and tray shelf for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.
x 1 st
Mounting frame set 4 perforated wall/shelf/light

FRM-WRKBNCH-SET4-1500X1270MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel, two tray shelves and boom with LED work lamp for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.