Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standaardbrander Voor Powerjet soldeerpistool

Standaardbrander, soldeerpistool, Turbojet

Art.-nr. 09849005
EAN 4049557993768

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige, stabiele vlam
  • Standaardbrander voor solderen met een krachtige en stabiele vlam

  • Meegeleverd in de "Turbojet"-set

  • Energieverbruik 1300 W

  • Gasverbruik 100 g/u

  • Solderen tot 18 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor zachtsolderen, vertinnen en verwarmen

Branderdiameter

16 mm

Gasverbruik bij 2 bar per uur

90 g

Nominaal vermogen bij 2 bar

1.2 kW

Zachtsolderen bij 2 bar

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie