Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standaard voor recyclebaar materiaal

Houder voor verzamelzak recyclingmateriaal
VUILNISZAK-HOUDER-F.500-1000L-ZAK

Art.-nr. 0899800586
EAN 4048539265527

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het ophangen van recyclingzakken
  • Verstelbare opening

  • Hoogte kan continu worden aangepast

  • Verplaatsbaar

  • Diverse zakbevestigingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het verzamelen en scheiden van licht recyclebare materialen zoals piepschuim, folie en schuimmaterialen.

Geschikt voor zakken voor inzameling van recyclebare materialen

500 - 1.000 liter

Breedte

835 mm

Minimale omtrek

2500 mm

Maximale omtrek

2000 mm

Maximale hoogte

2300 mm

Diepte

880 mm

Productgewicht (per stuk)

24650 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Grote recyclingzak

VUILNISZAK-BULK-500L

Transparant uitgevoerd voor gemakkelijke inspectie van het vulniveau en scheiding van recyclebare materialen
x 70 st
Grote recyclingzak

VUILNISZAK-BULK-1000L

Transparant uitgevoerd voor gemakkelijke inspectie van het vulniveau en scheiding van recyclebare materialen
x 50 st