Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Standaard kabelverbindingsdoos

Standaard kabelaansluitbox, 4 in-/output uitgerust
STEKKER-VERBINDINGSDOOS-4IN/UITGANG

Art.-nr. 051096001

EAN 4011231442848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Standaard kabelverbindingsdoos

Art.-nr. 051096001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uitvoering met vier in-/uitgangen, compleet met fittingen
  • Waterbestendige behuizing

  • Sluitmechanisme: 2 klemstangen

  • Aansluiting: 2 kabeltules 1 opening, 2 kabeltules 2 openingen

  • Bevestiging: 2 openingen, 5,5 mm, asafstand 90 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal behuizing

Kunststof

Materiaal deksel

Aluminium

Lengte

150 mm

Breedte

93 mm

Hoogte

45 mm

Inclusief Standaard kabelverbindingsdoos:
1 x
Stekkerinzet

STEKKERBLOK-8PLG-32AANSLUITINGEN

Hoeveelheid: 1 x