Standaard kabelverbindingsdoos
Stand. kabelaansluitbox, 8 in-/output niet-geprint
KABELVERB.DOOS 8 IN/UITG.SLEUF
Art.-nr. 051096008
EAN 4024835320139
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterafstotende behuizing
- Sluitmechanisme:2 veerklemmen
- Aansluiting (niet bijgeleverd): 2 grote openingen voor tule Ø = 17 mm of grote blindtule, 6 kleine openingen voor tule Ø = 7 mm of tule Ø = 9,5 mm of tule Ø = 13 mm of kleine blindtule
- Bevestiging: 2 openingen, 5,5mm, asafstand 100mm
Datasheets(X)
Materiaal behuizing | Kunststof |
Materiaal deksel | Aluminium |
Lengte | 190 mm |
Breedte | 135 mm |
Hoogte | 80 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!